• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE COURTE 6 PANS 5 MM

Réf.: 39.5H
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39.5H
EAN / GTIN 3148510998640
Réf. fabricant 39.5H
Article hors catalogue L60130 1506

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
  • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • tête annulaire biseautée à 15°
  • tête mixte biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5
  • B x B1 [mm]: 11,8 x 9,0
  • C1 [mm]: 4
  • E [mm]: 3,5
  • E1 [mm]: 4,0
  • L [mm]: 82
  • 6-Pans - 12-Pans [mm]: 6
  • [g]: 10