CLE MIXTE COURTE 12 PANS 5/16'

Réf.: 39.5/16
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 39.5/16
    EAN / GTIN 3148510999128
    Réf. fabricant 39.5/16

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
    • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • tête annulaire biseautée à 15°
    • tête mixte biseautée à 15°
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 5/16
    • B x B1 [mm]: 17,2 x 12,5
    • C1 [mm]: 5.8
    • E [mm]: 4,5
    • E1 [mm]: 5,8
    • L [mm]: 94
    • 6-carré - 12-carré [mm]: 6
    • [g]: 20