CLE MIXTE COURTE 12 PANS 15 MM

Réf.: 39.15
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39.15
EAN / GTIN 3148510998862
Réf. fabricant 39.15
Article hors catalogue L60130 5180
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
  • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • tête annulaire biseautée à 15°
  • tête mixte biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 15
  • B x B1 [mm]: 32,3 x 22,1
  • C1 [mm]: 9
  • E [mm]: 6,4
  • E1 [mm]: 9,0
  • L [mm]: 152
  • 6-carré - 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 80