CLE MIXTE COURTE 12 PANS 12 MM

Réf.: 39.12
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 39.12
    EAN / GTIN 3148510998800
    Réf. fabricant 39.12

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
    • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • tête annulaire biseautée à 15°
    • tête mixte biseautée à 15°
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 12
    • B x B1 [mm]: 26,0 x 18,0
    • C1 [mm]: 7.5
    • E [mm]: 5,5
    • E1 [mm]: 7,5
    • L [mm]: 127
    • 6-Pans - 12-Pans [mm]: 12
    • [g]: 50