• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre numérique de tôle IP65, 0-1 ″, Digimatic, support 12 ″

Réf.: 389-714
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
Indice de protection IP IP 65
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 389-714
EAN / GTIN 4946368610597
Réf. fabricant 389-714
Article hors catalogue L40010 13460

Description

Description:

Ce micromètre est équipé d'un support long pour mesurer l'épaisseur de la tôle.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,00025″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00025″.
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø21 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 10-14
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Mesure : 4.7
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile/ 2x piles (389-514)
Alimentation en énergie : 2x piles SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans, env. 1,8 ans (389-514)