Micromètre numérique de tôle IP65, 0-1 ″, Digimatic, enclume / broche sphérique

Réf.: 389-371-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
    Indice de protection IP IP 65
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 389-371-30
    EAN / GTIN 4946368689289
    Réf. fabricant 389-371-30
    Article hors catalogue L40010 13103

    Description

    Description:

    Ce micromètre est équipé d'un support long pour mesurer l'épaisseur de la tôle.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 1
    Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
    précision : 0,0002″
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2.0E-4″
    Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    Force de mesure : 3-8
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile/ 2x piles (389-514)
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 2,4 ans, env. 1,8 ans (389-514)