Pince universelle grande capacité Industrial electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7"

Réf.: 38855
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38855
EAN / GTIN 4010995388553
Réf. fabricant 38855
Article hors catalogue L60070 3476

Description

Description:

  • Application: Pince à usage général pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples et durs.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • DIN ISO 5746.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.8 mm
  • Longueur totale (mm): 180 mm
  • Longueur totale (Pouce): 7″
  • Force de coupe: 16
  • Fil moyennement dur (mm): 3.4 mm
  • Fil dur (mm): 2.2 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 1.8 mm
  • avec pile / accumulateur: Non