Description:
Ce disque diamanté à liant résinoïde est disponible en boisseau et en disque périphérique. En outre, vous avez le choix entre des versions à revêtement simple ou double D126/D46. Dans le cas des disques à double revêtement, la combinaison de deux granulométries et d'une concentration élevée permet d'obtenir une très bonne qualité de coupe. Ce produit est disponible pour toutes les machines d'affûtage automatiques courantes dans les diamètres 100 - 125 mm.
Caractéristique(s):
- Form: 12A9ZH 00351D MEULE ASSIETTE
- Spécification : 125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10
- Dimension (D x T x H): 125 x 22 x 32 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 22 mm
- Alésage: 32 mm
- Granulométrie: 126
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène
Avantage(s):
- Longue durée de vie et très bon taux d'enlèvement de matière
- Haute rentabilité
- Meilleure qualité de coupe
Utilisation:
- Pour la rectification de la face arrière de pièces en Métal dur