Bit Set Professional 50 mm Pozidriv (PZ2) 2 pcs 1/4" E6,3 dans un coffret

Réf.: 38680
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38680
EAN / GTIN 4010995386801
Réf. fabricant 38680
Article hors catalogue L60070 4023

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.
  • En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.
  • Normes: DIN ISO 8764-1
  • Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 2x Embout Professional 50 mm Pozidriv 1/4″ E6,3 PZ2 (33707)