Boites d'embouts Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (avec alésage) 1/4" dans un coffret 2 pcs

Réf.: 38653
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38653
EAN / GTIN 4010995386535
Réf. fabricant 38653

Description

Description:

  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Trou dans la pointe de l'embout pour vis de sécurité TORX® Tamper Resistant.
  • En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.
  • Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4″ C6,3 T30H (01732)