Gilet femme chaudement doublé Noir/Bleu marine foncé S

Réf.: 386420309986S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur schwarz / dunkel marineblau
    Taille unisexe S
    Type de produit Gilets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 386420309986S
    EAN / GTIN 7330509818664
    Réf. fabricant 386420309986S

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyamide, dobby, hydrofuge, 52 g/m²

    Finition
    Fond élastique

    Poches
    Poches avant avec fermeture à glissière

    Détails
    Bonne surface de transfert

    Fermeture avant
    Glissière plastique à double sens, Rabat coupe-vent intérieur

    Fonctionnalité
    Torso doublé chaud devant et derrière, Panneaux latéraux en matière extensible

    Description:

    • Gilet matelassé avec une coupe femme de la collection Unite de Blåkläder
    • Avec une fermeture éclair à double sens et une doublure chaude sur le torse et le dos
    • Les côtés et les épaules du gilet sont en polyester tricoté, ce qui contribue à l'excellente mobilité et au confort du vêtement
    • Bonnes surfaces de profilage non matelassées
    • Aussi disponible en modèle homme 3863