Gilet avec doublure chaude noir/rouge XXL

Réf.: 386320309956XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz / rot
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Gilets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 386320309956XXL
    EAN / GTIN 7330509818329
    Réf. fabricant 386320309956XXL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyamide, dobby, hydrofuge, 52 g/m²

    Finition
    Fond élastique

    Poches
    Poches frontales avec fermeture à glissière

    Détails
    Bonne surface de transfert

    Fermeture frontale
    Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat coupe-vent intérieur

    Fonctionnalité
    Torso doublé chaud devant et derrière, Panneaux latéraux en matière extensible

    Description:

    • Gilet matelassé de la collection Unite de Blåkläder qui est chaudement doublé sur le torse et le dos
    • Les côtés et la zone des épaules du gilet sont en polyester tricoté, ce qui contribue à l'excellente mobilité et au confort du vêtement
    • Bonnes surfaces de profilage non matelassées
    • Aussi disponible en modèle femme 3864