Pince d'installation TriCut Professional electric 170 mm, 7"

Réf.: 38552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38552
EAN / GTIN 4010995385521
Réf. fabricant 38552
Article hors catalogue L60070 2729

Description

Description:

  • Facilite votre travail: La forme coudée de la tête permet de travailler dans les endroits étroits tels que les boîtiers d'encastrement.
  • Augmente votre efficacité: Trois pinces en une. Gain de 60 % de place, 50 % de poids, pour 100 % de productivité.
  • Gain financier: Un seul outil pour 3 applications : coupe, dégaine et dénude le câble.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Convient pour la découpe de fils tendres et durs et de câbles, par ex. des câbles NYM. Convient également au dégainage de câbles ronds et câbles pour locaux humides et au dénudage des conducteurs également à des endroits difficilement accessibles comme p. ex. dans des boîtes de dérivation et de distribution.
  • 3 en 1 : couper, dénuder et isoler
  • La forme spéciale de la tête facilite le travail dans les boîtes montées dans des murs creux
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • La pince d'installation TriCut electric travaille pour trois. La pince d'installation de haute qualité est l'accessoire idéal pour l'installation des câbles, car elle combine les trois outils les plus importants en un : une pince coupante diagonale, une pince à dégainer et une pince à dénuder. La tête de pince spécialement coudée permet un dégainage et dénudage ergonomique et économe en force dans le sens longitudinal du câble et de la pince. La TriCut offre ainsi un avantage décisif par rapport aux autres pinces, surtout dans les espaces de montage étroits comme dans les boîtiers de dérivation et de distribution. Outre des câbles, la pince coupante diagonale est capable de couper des fils plus durs, voire des chaînes. Le dos extra large de la poignée avec des zones dures et molles incorporées ainsi que les extrémités recourbées du manche empêchent les doigts de glisser. Les pinces contrôlées individuellement selon la norme internationale IEC 60900 garantissent une sécurité sans compromis et permettent de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.6 mm
  • Longueur totale (mm): 170 mm
  • Longueur totale (Pouce): 7″
  • Force de coupe: 13
  • Fil tendre (mm): 4 mm
  • Fil moyennement dur (mm): 2.5 mm
  • Fil dur (mm): 1.6 mm
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 1.5 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 2.5 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 1.5 - 2.5
  • Diamètre de la zone de dénudage min (en mm): 9 mm
  • Diamètre de la zone de dénudage max (en mm): 12.5 mm
  • Diamètre de la zone de dénudage min – max (en mm): 9 - 12.5
  • avec pile / accumulateur: Non