• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels 300x3,5x20 mm straight C30 STANDARD stone

Réf.: 384759
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 384759
EAN / GTIN 9003173847596
Réf. fabricant 384759

Description

Description:

Ce disque à tronçonner STANDARD est votre partenaire privilégié pour le tronçonnage de différents types de roches de grandes sections transversales au moyen de tronçonneuses thermiques. Cet outil convainc non seulement par son travail confortable à force réduite, mais aussi par son excellente aptitude à la coupe. Ainsi, ce disque est le meilleur choix pour chaque artisan et professionnel pour le tronçonnage de matériaux pleins en pierre ainsi que de maçonnerie.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : C30S-BFSSTONE
  • Dimension (D x T x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3.5 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Matériaux
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • L'aptitude à la coupe élevée facilite le travail et offre de meilleurs résultats
  • Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées
  • Durée de vie et stabilité excellentes
  • Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Utilisation:

  • Pour le travail de la pierre
  • Pour le tronçonnage de matériaux pleins et de pièces de grande section transversale
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence