• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels 300x3,5x22,2 mm straight A30S STANDARD steel

Réf.: 384754
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 384754
EAN / GTIN 9003173847541
Réf. fabricant 384754

Description

Description:

Avec le disque à tronçonner STANDARD, vous prenez dans tous les cas une décision extrêmement économique. Cet outil convient très bien au tronçonnage sans effort de grandes sections d'acier, que ce soit en utilisation pure ou guidée à main levée. Sa construction robuste confère à ce disque une grande stabilité et en fait un outil très apprécié pour la tronçonneuse thermique.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A30S-BFSSTEEL
  • Dimension (D x T x H): 300 x 3,5 x 22,2 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3.5 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées
  • Durée de vie et stabilité excellentes
  • Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Utilisation:

  • Pour le travail de différents types d'acier
  • Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence

Recommandation(s):

  • Conçu pour le embout/douille sur les fraises portatives à moteur électrique ou essence
Particularités :
  • Pour les grands diamètres
  • Très bonne coupe
  • Peut également être utilisé sur des machines fixes hautes performances