• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonges polaires pour plateau électromagnétique permanent MillTec Basic RMP

Réf.: 383510 RMP
Remise
75,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

76 mm
Hauteur 45 mm
Exécution mobile
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 383510 RMP
EAN / GTIN 2050001782847
Réf. fabricant RMP 70/45

Description

Avantage(s):

  • Serrage sûr et rapide de pièces irrégulières.
  • Force de serrage uniforme sur toute la surface sans déformer la pièce.
  • Serrage ultra-rapide de constructions soudées déformées.
  • Possibilité de réaliser des alésages dans la pièce sans endommager le plateau magnétique.
  • Puissance magnétique 20 % supérieure à celle des rallonges polaires classiques.
  • Tige filetée intégrée pour un positionnement aisé et rapide.
  • Construction protégée empêchant la pénétration de copeaux.

Adapté(s) pour:

38 3050