• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bloc de serrage magnétique en néodyme 200 mm

Réf.: 380870 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 200 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 51 mm
Tolérance hauteur +0,5 / -2 mm
Profondeur du champ magnétique 4 mm
Poids 4,2 kg
Force d'attraction nominale 180 N/cm2
Type de produit Plateau magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380870 200
EAN / GTIN 4045197311320
Réf. fabricant 242.05-ND200-MS

Description

Exécution:

  • Force d'attraction extrêmement élevée grâce à un procédé spécial.
  • Corps robuste entièrement en acier avec activation / désactivation sur la face avant.
  • Lamelles en laiton 2 mm / acier 4 mm.
  • Système d'aimants en néodyme.

Utilisation:

  • Pour pièces difficiles à serrer, comme le ferrotic ou le carbure avec proportion de cobalt.
  • Pour l’électroérosion et la rectification.

Remarque(s):

En option, adaptation à tous les systèmes de serrage à point zéro GARANT Zeroclamp disponibles sur le marché (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.). Indiquer les données correspondantes lors de la commande.