Démagnétiseur à main, Type: HD1

Réf.: 380863 HD1
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de la zone active 105×75 mm
Profondeur de pénétration 30 mm
Poids 1,9 kg
Tension 220 V; 240 V
Fréquence secteur 50 Hz
Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC) +
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Démagnétiseurs

Identification et classification

Référence article 380863 HD1
Copier
EAN / GTIN 2050001743763
Copier
Réf. fabricant 890.70-HD1
Copier
Fabricant SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

  • Boîtier léger pour un maniement aisé et câble de 3 m avec fiche.
  • Alimentation électrique 230 V / 50 Hz, classe de protection IP42, puissance absorbée 220 VA. Arrêt automatique à > 50 °C. Durée de mise en circuit 30%.

Utilisation:

Pour la démagnétisation des surfaces de grandes pièces. Utilisation mobile.