• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Démagnétiseur 400 mm

Réf.: 380861 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plateau polaire (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur plateau polaire 400 mm
Largeur plateau polaire 260 mm
Largeur 306 mm
Hauteur 87 mm
Profondeur de pénétration 50 mm
Puissance absorbée 920 W
Poids 24 kg
Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC) ++
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Classe de protection IP 20
Durée de mise en circuit 100 %
Type de produit Démagnétiseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380861 400
EAN / GTIN 2050001717665
Réf. fabricant 890.02-400

Description

Exécution:

  • Alimentation électrique 230 V / 50 Hz, indice de protection IP 20, puissance absorbée maximale920 VA.
  • Durée de mise en circuit 100 %.

Utilisation:

Les démagnétiseurs peuvent être utilisés dans les salles de mesure, dans les ateliers et sur les lignes de production. Ils sont très efficaces pour la démagnétisation de bagues de paliers, poinçons, matrices et d’autres outils.