Pince coupante diagonale à hautes performances BiCut® Classic avec DynamicJoint® réversible 200 mm, 8"

Réf.: 38060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38060
EAN / GTIN 4010995380601
Réf. fabricant 38060
Article hors catalogue L60070 2730

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Deux pinces en une - une pression sur le bouton = 200 % de puissance en plus.
  • Prend soin de votre santé: Demande moins de puissance et réduit la sollicitation du poignet.
  • Application: Pour la découpe de différents matériaux de tendre à extrêmement dur, comme p. ex. câbles, clous, vis, boulons, câble d'acier, fil d'acier pour ressort, chaînes et bien plus.
  • forme de la tête: Demi-rondes.
  • Matière: Dur comme l'acier - matricé dans de l'acier C70 de haute qualité.
  • fabrication selon DIN ISO 5749.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 3 mm
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8″
  • Force de coupe: 21
  • Fil dur (mm): 3.5 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 3 mm
  • avec pile / accumulateur: Non