Comparateur à cadran, couvercle à œillet, version ANSI/AGD, montage sur pierre précieuse, protection contre les chocs, 0,025", 0,0001"

Réf.: 3803A-10
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
Référence article 3803A-10
EAN / GTIN 4946368843575
Réf. fabricant 3803A-10

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur standard en pouces qui vous offre les avantages suivants : Le grand cadran facilite la lecture de la valeur mesurée. ø = 78 mm. Livré en standard avec des marqueurs de tolérance et une pince. Graduation 0.001″ / 0.0001″.

Caractéristique(s):

Accuracy: ±0,0001″
Graduation: 0,0001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection