Description:
Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
Valve d'équilibrage de pression, très grand format
Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
Classe de protection IP 67 selon la norme EN 60529 : 1992
Nouvelle combinaison brevetée composée d'une charnière et d'une fermeture.
Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
Joints de profilés intégralement soudés.
Tailles spéciales sur demande.
Coins d'empilage en fonte d'aluminium.
Poignée de transport ergonomique confort.
Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
Caractéristique(s):
Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 380 mm
Hauteur extérieure 410 mm
Hauteur intérieure 380 mm
Largeur extérieure 400 mm
Longueur extérieure 600 mm
Longueur intérieure 550 mm
Matériau Aluminium naturel
Poids 5.3 kg
Volume 73 l