• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau magnétique permanent, pas polaire transversal 500 mm

Réf.: 380100 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plateau polaire (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur plateau polaire 500 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 59 mm
Tolérance hauteur +0,5 / -2 mm
Profondeur du champ magnétique 12 mm
Usure de la plaque polaire 5 mm
Poids 44 kg
Force d'attraction nominale 150 N/cm2
Type de produit Plateau magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380100 500
EAN / GTIN 4045197310651
Réf. fabricant 243.11-500X200

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Activation et désactivation par levier.
  • En position désactivée, un champ inverse puissant facilite l’abaissement de la pièce.
  • Avec butées longitudinales et transversales.
  • Lamelles en laiton 3 mm / acier 12 mm.
  • Formation du champ magnétique sans dispersion et donc, pas de magnétisme de la pièce.

Utilisation:

  • Pour grosse ébauche
  • Pour les pièces de petite, moyenne et grande taille, avec surface rugueuse ou inégale.