{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur plateau polaire | 320 mm | |
Largeur B | 320 mm | |
Hauteur H | 68,5 mm | |
Dim. D | 258 mm | |
Profondeur du champ magnétique | 6 mm | |
Usure de la plaque polaire | 6 mm | |
Poids | 38 kg | |
Force d'attraction nominale | 130 N/cm2 | |
Type de produit | Plateau magnétique |
Référence article | 380040 320 | |
EAN / GTIN | 4045197781772 | |
Réf. fabricant | 380040 320 |