• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de mécanicien gainées en plastique noire atramentisée 200 mm

Réf.: 38 21 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38 21 200
EAN / GTIN 4003773035176
Réf. fabricant 38 21 200
Article hors catalogue L70010 752

Description

Description:

  • grande résistance à la flexion des pointes de la pince

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 3,0mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,5mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 73,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 17,5mm
  • Angle de la tête : 40
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli