POMPE A GRAISSE A LEVIER 500CC

Réf.: 378A.50
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
    Type de produit Pompes de graissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 378A.50
    EAN / GTIN 3662424048296
    Réf. fabricant 378A.50
    Article hors catalogue L60130 8729

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Cartouche de graisse
    • Utilisation avec des cartouches standard ou avec de la graisse en vrac
    • Tuyau conforme à la norme 1283
    • Pression statique et écaillage
    • Construction du tuyau en caoutchouc homologuée selon la norme DIN20024

    Caractéristique(s):

    • Pression de travail: 400 bar, avec possibilité de purge
    • Contenu: 500 cm³ ou 400 g de graisse
    • Diamètre du tuyau: 13,1 mm
    • Rayon de courbure du tuyau: 90 mm
    • Longueur: 370 mm (sans tuyau)
    • Poids (kg): 1,356