Description:
Les meules boisseau PREMIUM de Tyrolit permettent d'obtenir un taux d'enlèvement et une durée de vie très élevés lors des travaux de rectification sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM spécialement conçue pour l'Acier convient également parfaitement au meulage d'arêtes, au chanfreinage et au meulage de cordons de soudure. Pour la fixation des outils, vous avez le choix entre les formes d'alésage 22, 23 et la version filetée M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.
Caractéristique(s):
- Form: 11ZB BOISSEAU AV.PLAQUE D`ANCRAGE
- Spécification : W=30, E=19, K=53
- Dimension (D / J x T x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
- Diamètre: 130 mm
- Epaisseur: 55 mm
- Granulométrie: 36
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
- Robuste et extrêmement durable
- Large assortiment
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier
- Pour le meulage d'arêtes, le nettoyage de surfaces, le chanfreinage et pour le meulage de cordons de soudure
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 16 et 36 pour rectification d'ébauche
- Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
- Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s