{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6848HJ | |
Dist. trous e | 19 mm | |
Dist. trous f | 24,5 mm - 32 mm | |
⌀ alésage d | 6,5 mm | |
Course de réglage du crochet c | 48,5 mm - 96 mm | |
Hauteur serrage h | 19 mm | |
Force arrêt P (traction) | 3 200 N | |
Hauteur totale H | 70 mm | |
Longueur totale L | 169 mm - 216 mm | |
Type de produit | Sauterelles à crochet |
Référence article | 376800 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008604 | |
Réf. fabricant | 557406 |