• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied angulaire robuste 5

Réf.: 376730 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6843
a 70 mm
f 60 mm
i 60 mm
l 8 mm
Longueur d'épaulement b 17 mm
c 32 mm
e 22 mm
g 45 mm
h 37 mm
d 9 mm
k 24 mm
Type de produit Pied angulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376730 5
EAN / GTIN 4020772094058
Réf. fabricant 94052

Description

Utilisation:

  • Hauteur de serrage accrue pour applications nombreuses.
  • Fixation à l’aide de 4 vis.

Adapté(s) pour:

Sauterelles à tige coulissante 376700; 376710.