{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Longueur d'épaulement b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Type de produit | Pied angulaire |
Référence article | 376730 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094034 | |
Réf. fabricant | 94037 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pied angulaire robuste 3
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
16,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
10,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
a | 65 | 69,9 |
Longueur d'épaulement b | 14,5 | 14,4 |
d | 6,7 | 5,6 |
g | 41 | 41,3 |
i | 50 | 52,5 |
k | 20,2 | 20 |
l | 6 | 5 |