{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6832J | |
Dist. trous e | 11,5-15,5 mm | |
⌀ alésage d | 4,6 mm | |
Hauteur serrage H | 20 mm | |
Force arrêt P1 | 250 N | |
Force arrêt P2 | 400 N | |
Hauteur totale | 33 mm | |
Longueur totale | 79 mm | |
Vis de calage | M4x25 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article |
376630 0
Copier |
|
EAN / GTIN |
4020772008154
Copier |
|
Réf. fabricant |
557340
Copier |
|
Fabricant | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |