{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6830NIJ | |
Dist. trous e | 13-14,5 mm | |
Dist. trous f | 19,7 mm | |
⌀ alésage d | 5,2 mm | |
Hauteur serrage H | 19 mm | |
Force arrêt P1 | 800 N | |
Force arrêt P2 | 1 100 N | |
Hauteur totale | 30 mm | |
Longueur totale | 120 mm | |
Vis de calage | M5x30 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376620 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008949 | |
Réf. fabricant | 557440 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, inoxydable, Type: 1
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
46,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
353 article(s) en stock
17,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M5x30 mm | M5x30 mm |
⌀ alésage d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Hauteur totale | 30 mm | 38 mm |
Longueur totale | 120 mm | 105 mm |
Force arrêt P1 | 800 N | 460 N |
Force arrêt P2 | 1 100 N | 700 N |
Dist. trous e | 13-14,5 mm | 13,5 mm |