Conventional ceramic for dry grinding 90 x 55 x 20 mm W17 / E18

Réf.: 376274
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules boisseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 376274
    EAN / GTIN 9003173762745
    Réf. fabricant 376274
    Article hors catalogue L50140 2712

    Description

    Description:

    Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux comprenant des mélanges de corindons supérieurs blancs ou de corindons frittés. Ils sont utilisés pour la rectification à sec. La spécification adaptée de cet outil évite la décoloration des pièces à usiner.

    Caractéristique(s):

    • Form: 6 BOISSEAU DROIT
    • Spécification : W17 / E18
    • Dimension (D x T x H): 90 x 55 x 20 mm
    • Diamètre: 90 mm
    • Epaisseur: 55 mm
    • Alésage: 20 mm
    • Granulométrie: 80
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

    Avantage(s):

    • Utilisation universelle
    • Aucune décoloration de la pièce à usiner
    • Sélection basée sur les besoins individuels

    Utilisation:

    • Pour l'usinage de tous les procédés d'usinage de copeaux pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaillement en Acier et HSS.