Jeu de vis de serrage, Dim. nom. rain. T / filet.: 14/M12mm

Réf.: 375420 14/M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. nom. rain. T 14 mm
Filetage M12
Type de produit Vis de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375420 14/M12
EAN / GTIN 4062406204686
Réf. fabricant 375420 14/M12

Description

Utilisation:

Idéal pour la fabrication d'outils, la production et les établissements de formation.

Contenu:

Goujons filetés: 4 pièces / M12×80 mm; 4 pièces / M12×125 mm; 4 pièces / M12×160 mm
Ecrous pour rainures en T: 8 pièces réf. M12×14 mm
Ecrous 6 pans: 8 pièces réf. M12
Rondelles: 8 pièces réf. M12
Ecrous allongés: 2 pc. réf. M12