• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ecrou hexagonal à embase M10

Réf.: 375384 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 17,5 mm
Ouverture de clé 16 mm
⌀ d2 21 mm
Type de produit Ecrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375384 M10
EAN / GTIN 4030618235644
Réf. fabricant 23080.0510

Description

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, bruni, résistance 10.

Remarque(s):

Ecrou hexagonal avec surface d'appui agrandie disponible sur demande.