• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taquet libre, rectifié pour l’ajustage 18 mm

Réf.: 375375 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rain. b1 de la machine (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6323
Dim. rain. b1 de la machine 18 mm
Dim. rain. b2 du dispositif 20 mm
Hauteur H 14 mm
Hauteur H1 5,5 mm
Longueur 32 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375375 18
EAN / GTIN 4020772071868
Réf. fabricant 71860

Description

Exécution:

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d’alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Les taquets libres sont à insérer latéralement dans les rainures, une fois l’alignement grossier du dispositif effectué. Aucune saillie des taquets en T ne vient perturber le transport du dispositif et la table de la machine ne peut pas être endommagée. 2 pièces ou 4 dans le cas d’une double fixation, suffisent par machine.

Norme:

DIN 6323

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.