Rondelle Forme G, Pour filetages: M8

Réf.: 375360 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6319G
Pour filetages M8
⌀ alésage d2 9,6 mm
⌀ ext. d5 24 mm
Epaisseur h4 5 mm
Type de produit Rondelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375360 M8
EAN / GTIN 4020772081980
Réf. fabricant 81984

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

La forme G est, de par son grand diamètre, également adaptée au serrage sur des rainures de brides.
Compensation d’angle jusqu’à 3° en cas d’utilisation par jeux.

Norme:

DIN 6319 (Forme G similaire à DIN 6319).