• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rondelle, Pour filetages: M30

Réf.: 375340 M30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
410 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6340
Pour filetages M30
⌀ alésage d1 31 mm
⌀ ext. d2 68 mm
Epaisseur h 10 mm
Type de produit Bloc pour étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375340 M30
EAN / GTIN 4020772082925
Réf. fabricant 82925

Description

Exécution:

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage. Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

Norme:

DIN 6340