• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tasseau en T, rhombique, Dim. nom. rain. T / filet.: 28/M24mm

Réf.: 375330 28/M24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
228 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 510
Dim. nom. rain. T 28 mm
Filetage M24
Hauteur écrou 36 mm
Largeur e 44 mm
Largeur a 27,7 mm
Hauteur k 18 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375330 28/M24
EAN / GTIN 4020772080310
Réf. fabricant 80317

Description

Utilisation:

Tasseau à engager par le dessus à travers le collet de la rainure en T (capacité de charge plus faible que le code article 375315 en raison de la surface d’appui faible).

Matière(s):

Acier pour traitement thermique.