{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6460 | |
Hauteur appui max. | 190 mm | |
Hauteur appui min. | 170 mm | |
Réglage hauteur par tour de vis | 2,02 mm | |
Capacité de charge | 250 kN | |
Longueur surface de base | 175 mm | |
Largeur surface de base | 145 mm | |
Type de produit | Coins |
Référence article | 374900 190 | |
EAN / GTIN | 4020772072797 | |
Réf. fabricant | 72793 |