{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6435S | |
Hauteur appui max. | 1 250 mm | |
Hauteur appui min. | 710 mm | |
Entraxe des rainures | 150 mm | |
Clé à tête | 65 mm | |
Capacité de charge | 40 kN | |
Longueur pied | 220 mm | |
Largeur pied | 190 mm | |
Largeur rainure | 26 mm | |
Type de produit | Vérins |
Référence article | 374400 1250 | |
EAN / GTIN | 4020772072667 | |
Réf. fabricant | 72660 |