Servante 300 kg

Réf.: 3742
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots dessertes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3742
    EAN / GTIN 4017976037424
    Réf. fabricant 3742
    Article hors catalogue L90080 990

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plateau en mélaminé surface effet hêtre, rebord de 12 mm et une caissette avec rebord de 45 mm, barre de poussée verticale. Charge maximum étagère haute : 80 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3. Dimensions interes de la caissette étagère haute: 965 x 555 x 45 mm.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 300
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 600
    Hauteur plateaux (mm): 200, 820
    Longueur totale (mm): 1135
    Largeur totale (mm): 611
    Hauteur totale (mm): 1040
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier