Pince coupante diagonale pour matière plastique Classic avec ressort d'ouverture sans flanc 160 mm, 6 1/2"

Réf.: 37403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 37403
EAN / GTIN 4010995374037
Réf. fabricant 37403
Article hors catalogue L60070 3240

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Pour une coupe rase de plastique.
  • Prend soin de votre santé: Moins de risque de blessure grâce à la coupe sans bavure.
  • Application: Convient idéalement pour la découpe lisse de culots d'injection de pièces en matière plastique ou de matériaux tendres.
  • DIN ISO 5743.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Force de coupe: 3
  • avec pile / accumulateur: Non