• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vérin Atlas 320 mm

Réf.: 374000 320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur appui max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6430S
Hauteur appui max. 320 mm
Hauteur appui min. 200 mm
Clé à tête 46 mm
Largeur rainure 22 mm
Capacité de charge 40 kN
Type de produit Vérins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 374000 320
EAN / GTIN 4020772072575
Réf. fabricant 72579

Description

Exécution:

  • Vis en acier traité; corps en fonte grise.
  • Vis à filetage trapézoïdal.

Remarque(s):

Avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000375030.