• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vérin avec pied en aluminium 80 mm

Réf.: 373550 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur appui max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6400
Hauteur appui max. 80 mm
Hauteur appui min. 60 mm
⌀ tête 50 mm
⌀ partie inférieure 50 mm
Pour brides avec largeur fente 14 mm - 22 mm
Capacité de charge 30 kN
Type de produit Vérins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 373550 80
EAN / GTIN 4020772075811
Réf. fabricant 75812

Description

Exécution:

Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.
L’aimant permanent dans le pied du vérin permet un positionnement précis et aisé lors d’un bridage vertical.

Remarque(s):

Avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000375010.