{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6400 | |
Hauteur appui max. | 200 mm | |
Hauteur appui min. | 140 mm | |
⌀ tête | 80 mm | |
⌀ partie inférieure | 100 mm | |
Pour brides avec largeur fente | 20 mm - 40 mm | |
Capacité de charge | 350 kN | |
Type de produit | Vérins |
Référence article | 373500 200 | |
EAN / GTIN | 4020772072490 | |
Réf. fabricant | 72496 |