SWDPR 1010-04 Porte-outils avec angle d'attaque à 45°, serrage par vis pour plaquettes Trigone, sur tours automatiques

Réf.: 3730134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3730134
    EAN / GTIN 7291075125610
    Réf. fabricant 3730134
    Article hors catalogue L24310 10

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Angle chanfrein en bout (ECA) 51 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 10.1 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.6 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WPEB/X 04..
    • Hauteur attachement (H) 10 mm
    • Largeur attachement (B) 10 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes