Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fente×long. totale: 7X60mm

Réf.: 371600 7X60
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livrable en 4 à 6 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6315B
Norme DIN 6315 B
Largeur rainure 7 mm
Longueur totale 60 mm
Hauteur 12 mm
Largeur 19 mm
Pour vis de serrage M6
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 371600 7X60
Copier
EAN / GTIN 4020772070465
Copier
Réf. fabricant 70466
Copier
Fabricant Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.