{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6311 | |
Largeur rainure a | 20 mm | |
Longueur vis de serrage | 200 mm | |
Hauteur serrage h | 16 mm - 89,5 mm | |
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 2020200 | |
Longueur L | 200 mm | |
Largeur B | 49 mm | |
Hauteur H | 44 mm | |
Filetage G | M20 | |
Type de produit | Brides de serrage |
Référence article | 370830 20X200 | |
EAN / GTIN | 4020772377564 | |
Réf. fabricant | 376756 |