Tasseau en T, M14, Pour dim. nom. rainures en T: 18mm

Réf.: 370550 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. nom. rainures en T (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 508
  • Matière: Acier pour traitement thermique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Norme DIN 508
Largeur a 17,7 mm
Largeur e 28 mm
Hauteur k 10 mm
Longueur 28 mm
Taille de filetage M14
Hauteur écrou 20 mm
Dim. nom. rain. T 18 mm
avec filetage oui
Matière Acier pour traitement thermique
Classe de résistance 10
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370550 18
EAN / GTIN 4020772080174
Réf. fabricant 80176

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.